› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

TORRINO 12 DOPPIA VENTOLA - 230VAC.

DKC
Cod. Rexel S3R5T12230
Cod. Produttore R5T12230
Cod. EAN 8033603384804

Informazioni principali

  • Descrizione: TORRINO 12 DOPPIA VENTOLA
  • Tensione: 230VAC
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Grado protezione: IP33
  • Colore: RAL 7035 standard
  • Fissaggio: 4 viti M6X30 mm
  • Temperatura stoccaggio: -20°C a +60°C
  • Serie: S3R5T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Torrino di estrazione, realizzato in lamiera d'acciaio. Grado di protezione: IP33 secondo la norma EN 60529. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Sistema di fissaggio mediante n.4 viti M6X30 mm. Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a + 60 °C. Guarnizione in materiale bicomponente posato in colata continua. Protezione del ventilatore: termica. Connessione elettrica mediante cavo 3G 0,75mmq.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

410 mm

altezza

96,5 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

2

grado di protezione (IP)

IP33

con copertura protettiva

potenza nominale

44 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

320 METROC_ORA

emissione di rumori

46 DECIBEL_A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

TORRINO 12 DOPPIA VENTOLA - 230VAC.