Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150650
Cod. Produttore
150650
Cod. EAN
8012199641850

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: torretta bifacciale
  • Materiale: resina grigio antracite
  • Moduli: 4+4 moduli
  • Supporti: appositi supporti
  • Tipo: bifacciale
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torrette bifaccia 4+4 poli progettate per l'installazione su un lato, ideali per la distribuzione e il collegamento di prese elettriche in ambienti interni. Realizzate con materiali resistenti e dotate di una struttura modulare che consente un montaggio semplice e sicuro. La forma compatta e la finestra trasparente facilitano il controllo visivo delle connessioni senza necessità di apertura, garantendo praticità e funzionalità. Questo prodotto è parte della serie Interlink, sinonimo di affidabilità e qualità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: torretta bifacciale in resina grigio antracite - 4+4 moduli su appositi supporti

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

In alto/in basso

tipo di fissaggio

Altro

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Altro

superficie della colonna

Non trattato

colore della parte superiore

Nero

colore della colonna

Nero

superficie parte superiore

Non trattato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

INTERLINK

Produttore

Torretta bifacciale 4+4 moduli resina grigio antracite pavimento