Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150671
Cod. Produttore
150671
Cod. EAN
8012199648248

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK|LIVINGLIGHT
  • Supporto 4 moduli LivingLight
  • Mostrina inclusa grigio antracite
  • Adatto per torrette bifacciali
  • Materiale resistente e durevole
  • Installazione semplice e veloce
  • Design compatto e funzionale
  • Compatibilità con moduli standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per torrette con mostrina, progettato per il montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi. Adatto per un’installazione orizzontale, garantisce un fissaggio stabile senza cornice di montaggio. Realizzato per ospitare quattro moduli in orizzontale, è ideale per applicazioni elettriche modulari, offrendo una soluzione funzionale e compatta per l’organizzazione dei componenti. La struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto e mostrina 4 moduli LivingLight - grigio antracite per torrette bifacciali

colore

Antracite

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Supporto torrette bifacciali 4 moduli LivingLight interno