Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Trasformatori Modulari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96334
Cod. Produttore
GW96334
Cod. EAN
8011564176850

Informazioni di prodotto

TOROIDE TIPO A DIAM. 110MM IMAX 630A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

corrente nominale primaria In

630 A

altezza dell'apertura

110 mm

larghezza dell'apertura

110 mm

diametro dell'apertura

110 mm

numero di ingressi primari

1

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

altezza dell’apertura

110

larghezza dell’apertura

110