› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Torcia LED estraibile ricaricabile 2 moduli civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5780N
Cod. Produttore A5780N
Cod. EAN 8005543540060

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Autonomia: 2 ore
  • LED: luce bianca alta efficienza
  • Batterie: Ni-MH intercambiabili
  • Consumo standby: 0,4 W
  • Interruttore: ON/OFF + pulsante SPOT
  • Sistema: estrazione push&pull
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La torcia LED estraibile BTIA5780N è progettata per un montaggio a incasso e offre una funzione di illuminazione di emergenza sempre alimentata. Dotata di un meccanismo di blocco che previene l'estrazione indesiderata della lampada LED, garantisce sicurezza e affidabilità. Il dispositivo comprende una lampada LED estraibile con pulsante spot light per regolare l'intensità luminosa fino a un massimo di 15 minuti di autonomia con batteria carica. La torcia è alimentata da una batteria Ni MH da 3,6 V 80mAh, facilmente sostituibile, e dispone di un interruttore ON/OFF per l'attivazione manuale. Il design compatto e funzionale è ideale per installazioni elettriche in ambienti che richiedono un'illuminazione di emergenza efficiente e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità  quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto memoria - autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

44 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

larghezza di montaggio

44 mm

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

lunghezza

47 mm

altezza/profondità

43 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

lunghezza di montaggio

47 mm

materiale della copertura

Plastica opalina

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

altezza/profondità di inserimento

39 mm

tensione nominale

110 ... 240 V

corrente nominale

450 ... 450 mA

Corrente nominale LED a corrente costante

450 ... 450 mA

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Serie

MATIX

Torcia LED estraibile ricaricabile 2 moduli civile residenziale
€ 86,22 x 1 pz.
(pz.)