Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
larghezza
140 mm
Tipologia
Orizzontale
altezza
128 mm
numero RAL
7021
numero di apparecchi incassabili
8
lunghezza
154 mm
materiale
Altro
numero di apparecchi incassabili lato posteriore
4
numero di apparecchi incassabili lato anteriore
Serie
TOR
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te