Prodotti /

Cod. Rexel
HUK73580
Cod. Produttore
73580

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 121 PUR (4G2,5+2x(2x1)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 121 PUR con conduttori in rame di alta qualità, caratterizzato da una struttura flessibile con 4 conduttori da 2.5 mm² e 2 doppini da 2x1 mm². Progettato per garantire resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni grazie alla guaina in poliuretano, ideale per applicazioni industriali e ambienti impegnativi. Offre eccellente durata, isolamento affidabile e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta sicura e performante per impianti elettrici complessi.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

14.6 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C