Prodotti /

Cod. Rexel
HUK700561
Cod. Produttore
700561

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 121 PUR (4G1,5+2x(2x0,75)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 121 PUR è un cavo elettrico flessibile di alta qualità, progettato per applicazioni industriali che richiedono resistenza e affidabilità. La struttura comprende quattro conduttori da 1,5 mm² e due doppini da 0,75 mm², garantendo una trasmissione efficiente dell’energia e dei segnali. La guaina in poliuretano (PUR) assicura una notevole resistenza all’usura, agli agenti chimici e agli oli, rendendo questo cavo ideale per ambienti di lavoro impegnativi e condizioni di utilizzo gravose. La sua costruzione robusta permette un’ottima flessibilità e durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.2 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C