›

TOPSERV 121 PUR (4G1+2X(2X0.75)) Q

Cod. Rexel HUK73774
Cod. Produttore 73774

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Temperatura flessibile: -30°C a +80°C
  • Conduttori: 4G1 + 2x(2x0,75) mm²
  • Guaina: Poliuretano (PUR) arancione
  • Resistenza: Oli, abrasioni, agenti chimici
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro cavo
  • Schermatura: Treccia di rame stagnato 85%
  • Serie: TOPSERV 121 PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 121 PUR è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta flessibilità e resistenza. Composto da 4 conduttori da 1 mm² e 2 doppini da 2x0,75 mm², garantisce una trasmissione affidabile dei segnali e dell'alimentazione. La guaina in poliuretano (PUR) assicura una protezione superiore contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendolo ideale per ambienti industriali e condizioni di lavoro gravose. Questo cavo è perfetto per connessioni elettriche che necessitano di durata e performance elevate, mantenendo stabilità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

TOPSERV 121 PUR (4G1+2X(2X0.75)) Q