Prodotti /

Cod. Rexel
HUK71990
Cod. Produttore
71990

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 120 (4x1,5+2x(2x1)) mm² PETROL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 120 è progettato per garantire elevate prestazioni elettriche con una configurazione di 4 conduttori da 1,5 mm² e 2 doppini da 1 mm², ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente dell'energia e una protezione ottimale grazie al conduttore di terra integrato. Questo cavo è adatto per applicazioni elettriche professionali, offrendo robustezza e durata nel tempo in ambienti diversi. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.6 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C