Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707292
Cod. Produttore
707292

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 119 PVC (4G2,5+2x(2x1)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 119 in PVC, con conduttori di sezione 4G2,5 e doppio conduttore 2X(2X1). Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre un'ottima resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Ideale per impieghi che richiedono un cablaggio efficiente e duraturo, questo cavo assicura prestazioni elevate grazie ai materiali di qualità e alla costruzione studiata per facilitare l'installazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C