Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707291
Cod. Produttore
707291

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 119 PVC (4G1,5+2x(2x0,75)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 119 PVC è un prodotto elettrico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, presenta una struttura composta da quattro conduttori da 1,5 mm² e due doppini da 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono sia alimentazione che segnalazione. Il rivestimento in PVC assicura una protezione efficace contro agenti esterni e usura, rendendo questo cavo adatto a diversi ambienti e condizioni operative. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta eccellente per impianti elettrici civili e industriali.

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C