›

TOPSERV 113 PUR (4G2.5+(2X1.5)) QM

Cod. Rexel HUK78949
Cod. Produttore 78949

Informazioni principali

  • Serie: TOPSERV 113 PUR
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 + (2x1,5) mm²
  • Guaina: Poliuretano (PUR) arancione
  • Temperatura: -30°C a +80°C (flessibile)
  • Resistenza: abrasione, oli, UV, chimici
  • Schermatura: rame stagnato, 85% copertura
  • Flame retardant: autoestinguente secondo DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 113 in PUR, progettato per garantire affidabilità e durata in ambienti industriali. La configurazione comprende quattro conduttori da 2,5 mm² e due conduttori da 1,5 mm², offrendo versatilità per diverse applicazioni elettriche. Il rivestimento in poliuretano (PUR) assicura resistenza all'usura, agli agenti chimici e all'umidità, rendendo questo cavo ideale per installazioni che richiedono elevata protezione e sicurezza. La struttura robusta e flessibile facilita la posa e l'utilizzo in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.2 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

TOPSERV 113 PUR (4G2.5+(2X1.5)) QM