Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707225
Cod. Produttore
707225

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 112 PVC (4G6+(2x1)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 112 in PVC, con conduttori di sezione 4G6 più due conduttori da 1 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una protezione ottimale grazie all'isolamento in PVC. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La combinazione di conduttori di diverse sezioni lo rende versatile per diverse esigenze impiantistiche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

16.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C