Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707283
Cod. Produttore
707283

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 112 PVC (4G6+(2x1,5)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 112 in PVC con configurazione 4G6+(2X1,5) QMM, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura multifilare permette una gestione efficiente della corrente, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

15.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C