Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707224
Cod. Produttore
707224

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 112 PVC (4G4+(2x1)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 112 in PVC con conduttori di sezione 4G4 e 2X1 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente, assicurando durata nel tempo e facilità di posa. La guaina in PVC protegge i conduttori da agenti esterni, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

14.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C