Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707282
Cod. Produttore
707282

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 112 PVC (4G4+(2x1,5)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 112 in PVC è caratterizzato da una composizione di 4 conduttori da 4 mm² più 2 conduttori da 1,5 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento in PVC garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando durata nel tempo. Questo cavo è adatto per impianti elettrici che necessitano di una distribuzione efficiente della corrente, combinando robustezza e flessibilità per facilitare l’installazione in diversi contesti. La sua struttura multipolare consente un utilizzo versatile in ambienti residenziali e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C