Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707286
Cod. Produttore
707286

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 112 PVC (4G25+(2x1,5)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 112 in PVC, composto da quattro conduttori da 25 mm² e due conduttori da 1,5 mm². Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una robusta capacità di trasmissione di corrente. Il rivestimento in PVC assicura protezione contro agenti esterni e facilita l'installazione in diversi ambienti, offrendo durata e resistenza nel tempo. Questo cavo è perfetto per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di componenti di alta qualità e prestazioni costanti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

28.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C