Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707281
Cod. Produttore
707281

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 112 PVC (4G2,5+(2x1,5)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 112 in PVC è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La configurazione comprende quattro conduttori da 2,5 mm² e due conduttori da 1,5 mm², offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici complessi. Il rivestimento in PVC garantisce resistenza a usura e protezione contro agenti esterni, assicurando durata nel tempo. Questo cavo è ideale per la distribuzione di energia in ambienti residenziali e industriali, combinando efficienza e robustezza in un unico prodotto.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

12 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C