Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707280
Cod. Produttore
707280

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 112 PVC (4G1,5+(2x1,5)) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 112 in PVC è progettato per applicazioni elettriche con una configurazione di 4 conduttori da 1,5 mm² più 2 conduttori da 1,5 mm², garantendo affidabilità e sicurezza nell'installazione. Realizzato con materiali isolanti in PVC, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici civili e industriali. La sua struttura consente una trasmissione efficiente della corrente elettrica, assicurando prestazioni ottimali in diversi contesti applicativi.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C