Prodotti /

Cod. Rexel
HUK71706
Cod. Produttore
71706

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 110 (4x6+(2G1)) mm² PETROL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 110 con sezione 4G6+(2X1), progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione di energia. Il colore petrolio contraddistingue il cavo, facilitandone l’identificazione e l’installazione. Questo prodotto è indicato per impieghi professionali e civili, assicurando una connessione stabile e sicura.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

16 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C