Prodotti /

Cod. Rexel
HUK71493
Cod. Produttore
71493

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 110 (4x2,5+(2G1)) mm² PETROL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 110 con conduttori in rame di alta qualità, composto da quattro fili da 2,5 mm² e due fili da 1 mm², ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e durata nel tempo, è adatto a impieghi domestici e industriali. La sua struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in diversi contesti, assicurando una connessione stabile e protetta.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.6 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C