Prodotti /

Cod. Rexel
HUK71491
Cod. Produttore
71491

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 110 (4x1,5+(2G1)) mm² PETROL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 110 con conduttori in rame di sezione 4G1.5 più 2 conduttori da 1 mm², ideale per installazioni elettriche domestiche e industriali. Realizzato con isolamento in materiale PET resistente e durevole, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, offre ottime prestazioni in termini di flessibilità e protezione meccanica. Adatto per impianti che richiedono una distribuzione stabile e sicura dell’energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C