Prodotti /

Cod. Rexel
HUK75951
Cod. Produttore
75951

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 109 PUR (4G50) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 109 in PUR di colore arancione, con sezione 4G50 mm². Progettato per garantire elevata resistenza meccanica e chimica, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il rivestimento in poliuretano offre protezione contro abrasioni, oli e agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. Questa soluzione è perfetta per l’alimentazione di macchinari e impianti elettrici che necessitano di un cavo robusto e sicuro.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

33.4 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C