Prodotti /

Cod. Rexel
HUK75950
Cod. Produttore
75950

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 109 PUR (4G35) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 109 PUR è un cavo elettrico di alta qualità con conduttori da 4G35, caratterizzato da un rivestimento in materiale poliuretanico (PUR) di colore arancione. Questo cavo è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica, flessibilità e protezione contro agenti chimici e abrasioni. La struttura robusta e i materiali utilizzati garantiscono affidabilità e durata anche in ambienti difficili, rendendolo ideale per l'alimentazione di macchinari e impianti elettrici che necessitano di prestazioni elevate e sicurezza operativa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

28.6 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C