Prodotti /

Cod. Rexel
HUK75944
Cod. Produttore
75944

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 109 PUR (4G2,5) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 109 PUR è un cavo elettrico flessibile di alta qualità, caratterizzato da una sezione di 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno. Rivestito in materiale poliuretanico arancione, garantisce resistenza all'usura, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti con sollecitazioni meccaniche elevate. La sua costruzione assicura una trasmissione affidabile della corrente elettrica, con elevata flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.7 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C