Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707253
Cod. Produttore
707253

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 108 PVC (4G6) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 108 in PVC arancione è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con conduttori di sezione 6 mm² e quattro poli, garantisce una trasmissione efficiente dell'energia. Il rivestimento in PVC assicura resistenza all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Il colore arancione facilita l'identificazione e la gestione dei cablaggi in ambienti complessi. Questo cavo è particolarmente adatto per impianti industriali e civili dove è richiesta una connessione robusta e duratura.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.1 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C