Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707252
Cod. Produttore
707252

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 108 PVC (4G4) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPSERV 108 in PVC arancione è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Con una sezione di 4G4QMM, offre una robusta capacità di trasmissione elettrica, ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduzione e resistenza meccanica. Il rivestimento in PVC assicura protezione contro agenti esterni e usura, rendendo il cavo adatto sia per ambienti interni che esterni. La colorazione arancione facilita l'identificazione e la gestione durante l'installazione, contribuendo a un lavoro più efficiente e sicuro. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto durevole e performante nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C