Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707257
Cod. Produttore
707257

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 108 PVC (4G35) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 108 in PVC di colore arancione, con sezione conduttori da 35 mm² e quattro conduttori. Progettato per garantire elevata resistenza meccanica e isolamento affidabile, ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La struttura in PVC assicura protezione contro agenti esterni e facilita la posa in opera in ambienti industriali e civili.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

30.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C