Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707250
Cod. Produttore
707250

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 108 PVC (4G1,5) mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPSERV 108 in PVC di colore arancione, con conduttori di sezione 1,5 mm² e configurazione a quattro fili. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantendo una buona resistenza meccanica e isolamento efficace grazie al rivestimento in PVC. Progettato per uso professionale, assicura prestazioni stabili e durature in diversi ambienti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C