Prodotti /

Cod. Rexel
HUK78081
Cod. Produttore
78081

Informazioni di prodotto

TOPGEBER 512 PUR (4x2x0,38+4x0,5) mm² GN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPGEBER 512 PUR GREEN è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura composta da 4 conduttori da 2 mm² e 4 conduttori da 0,34 mm², ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona flessibilità e durabilità, adatto per ambienti industriali e installazioni che necessitano di una protezione superiore. Il rivestimento in materiale PUR conferisce una resistenza elevata all’usura, agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata nel tempo. La colorazione verde facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

9.8 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C