Prodotti /

Cod. Rexel
HUK702050
Cod. Produttore
702050

Informazioni di prodotto

TOPGEBER 512 PUR (4x2x0,25+2x1) mm² GN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPGEBER 512 PUR GREEN è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura composta da 4 conduttori da 2 mm² con sezione di 0,25 mm e 2 conduttori supplementari. Realizzato con isolamento in poliuretano (PUR), garantisce elevata resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono durabilità e protezione contro agenti esterni. Il colore verde del rivestimento facilita l'identificazione e l'installazione in impianti elettrici. Questo cavo è progettato per offrire affidabilità e prestazioni costanti in ambienti industriali e tecnici.

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

8.8 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C