›

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X95

Cod. Rexel HUK22683
Cod. Produttore 22683

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura: -40°C a +70°C
  • Sezione conduttori: 3x95 mm² + 3G16
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Certificata
  • Schermatura doppia: Alluminio + rame stagnato
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Portata di corrente: 250 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X95 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono elevata protezione contro interferenze elettromagnetiche e resistenza ai raggi UV. La sua struttura a tre conduttori da 95 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto a impianti industriali e civili dove è necessario un cavo robusto e durevole. Questo cavo combina prestazioni tecniche avanzate con una lunga durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di installazioni elettriche complesse.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

40.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

95 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X95