›

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X70

Cod. Rexel HUK22682
Cod. Produttore 22682

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 3x70 mm² + 3G10
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Certificata
  • Schermatura doppia: Alluminio + rame stagnato
  • Raggio minimo curvatura: 10x Ø esterno
  • Portata corrente: 207 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X70 è una soluzione avanzata per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza e affidabilità. Progettato con tre conduttori da 70 mm², offre una robusta capacità di trasmissione elettrica. La sua struttura è studiata per garantire protezione contro interferenze elettromagnetiche e resistenza ai raggi UV, rendendolo ideale per installazioni all'aperto e in ambienti esposti a condizioni atmosferiche severe. Questo cavo è particolarmente indicato per impianti che necessitano di prestazioni elevate e durature nel tempo, assicurando sicurezza e continuità nel trasporto dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

35.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

70 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X70