›

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X6+

Cod. Rexel HUK22676
Cod. Produttore 22676

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C/+70°C
  • Resistente a UV e agenti atmosferici
  • Sezione conduttori: 3x6 mm² + 3G1
  • Schermatura doppia per EMC
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro
  • Serie: TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS
  • Normative e certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX EMV UV 3PLUS 2YSLCYK-J con tre conduttori da 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e resistenza in ambienti esterni. Questo cavo è caratterizzato da una guaina protettiva che assicura protezione contro i raggi UV e condizioni atmosferiche avverse, rendendolo ideale per installazioni all'aperto. La sua struttura robusta e flessibile permette un'ottima maneggevolezza durante la posa, mentre la schermatura integrata riduce le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione del segnale stabile e sicura. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

14 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X6+