›

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X4+

Cod. Rexel HUK22675
Cod. Produttore 22675

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Corrente max operativa: 1200 V AC
  • Temperatura uso: -40°C a +70°C
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Si
  • Struttura schermo doppio: Alluminio + Rame stagnato
  • Raggio minimo piegatura: 10x-15x diametro
  • Sezione conduttori: 3x4 + 3G0.75 mm²
  • Serie: TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X4+ è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e durata. Realizzato con conduttori di rame flessibili, è ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. La sua struttura è studiata per offrire una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti complessi. Questo cavo è particolarmente indicato per applicazioni industriali e civili dove è necessaria una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

12.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X4+