›

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X25

Cod. Rexel HUK22679
Cod. Produttore 22679

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Corrente max: 108 A (3x25mm²)
  • Resistenza UV: Alta
  • Temperatura: -40°C a +70°C
  • Schermatura: Doppia EMC
  • Raggio minimo piega: 10x Ø esterno
  • Serie: TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS
  • Certificazioni: EAC, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X25 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo cavo è caratterizzato da una struttura robusta, ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche. La sua costruzione con tre conduttori da 25 mm² ciascuno lo rende adatto per il trasporto efficiente di energia elettrica in ambienti industriali e civili. La protezione UV assicura una lunga durata anche in condizioni di esposizione esterna, mentre la schermatura EMV contribuisce a mantenere la qualità del segnale evitando disturbi. Questo cavo è una soluzione versatile e performante per impianti elettrici che richiedono sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

24.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X25