›

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X2,

Cod. Rexel HUK22674
Cod. Produttore 22674

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Corrente max: 26 A (3x2,5 mm²)
  • Resistenza UV: secondo DIN EN ISO 4892-2
  • Temperatura lavoro: -5°C a +70°C
  • Schermatura: doppia, alluminio+rame
  • Raggio curvatura: 10x diametro esterno
  • Grado protezione: resistente agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X2 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è caratterizzato da tre conduttori da 2 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura è pensata per offrire una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni stabili anche in ambienti complessi. La protezione UV integrata lo rende adatto all’uso esterno, resistente agli agenti atmosferici e al deterioramento causato dalla luce solare. Questo cavo combina efficienza, sicurezza e robustezza, risultando perfetto per applicazioni professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

10.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X2,