›

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X18

Cod. Rexel HUK22686
Cod. Produttore 22686

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX-EMV-UV-3-PLUS
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Corrente max: fino a 453 A
  • Resistenza UV: conforme DIN EN ISO 4892-2
  • Temperatura: -40°C a +70°C
  • Guaina: Special-PVC nera (RAL 9005)
  • Schermatura: doppia, alluminio+rame
  • Raggio curvatura: flessibile 10-15x diametro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X18 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire resistenza e affidabilità in ambienti esterni e condizioni impegnative. La sua struttura comprende tre conduttori da 18 mm², ideali per trasmissioni di potenza sicure e stabili. La guaina esterna è realizzata con materiali resistenti ai raggi UV e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata anche in presenza di agenti atmosferici aggressivi. Questo cavo è adatto per installazioni che richiedono flessibilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni industriali e civili che necessitano di prestazioni elevate e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

55.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

185 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X18