›

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X10

Cod. Rexel HUK22677
Cod. Produttore 22677

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 3x10 mm² + 3 G 1.5
  • Temperatura operativa: -40°C a +70°C
  • Resistente a UV e agenti atmosferici
  • Schermatura doppia per EMC ottimale
  • Raggio minimo di curvatura: 10x Ø esterno
  • Corrente nominale: 61 A
  • Serie: TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X10 è un cavo elettrico flessibile di alta qualità progettato per garantire affidabilità e durata anche in condizioni ambientali difficili. È caratterizzato da una guaina resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, ideale per installazioni esterne. La sua struttura comprende tre conduttori da 10 mm² ciascuno, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali negli impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

17.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X10