›

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X1,

Cod. Rexel HUK22673
Cod. Produttore 22673

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Resistente a: UV e intemperie
  • Struttura: 3 conduttori + protezione
  • Schermatura: doppia, EMC preferita
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS
  • Capacità di corrente: fino a 453 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J con tre conduttori da 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti esterni grazie alla sua resistenza ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche avverse. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per installazioni elettriche che necessitano di un materiale robusto e performante, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X1,