›

TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X50+3G1

Cod. Rexel HUK22376
Cod. Produttore 22376

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX-EMV-3PLUS
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 3x50+3G10 mm²
  • Corrente nominale: 168 A
  • Resistenza di accoppiamento: 40 Ohm/km
  • Diametro esterno: 32,5 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Guaina: Special-PVC trasparente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Composto da tre conduttori da 50 mm² più un conduttore di terra da 1 mm², garantisce una trasmissione efficiente della corrente con protezione adeguata. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, ideale per impianti industriali e civili che necessitano di un cablaggio robusto e sicuro. La struttura flessibile facilita l’installazione anche in spazi ristretti, mantenendo elevate caratteristiche di sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

32.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X50+3G1