›

TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X35+3G6

Cod. Rexel HUK22375
Cod. Produttore 22375

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX-EMV-3PLUS
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 3x35+3G6 mm²
  • Temperatura: fino a +70°C
  • Raggio minimo piegatura: 10x Ø esterno
  • Schermatura: doppia, alluminio+rame
  • Resistenza accoppiamento: 85 Ohm/km a 30 MHz
  • Portata corrente: 135 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Composto da tre conduttori da 35 mm² più tre conduttori di protezione da 6 mm², garantisce un trasporto sicuro e affidabile della corrente. Questo cavo è ideale per installazioni industriali e impianti elettrici che necessitano di materiali durevoli e performanti, assicurando una lunga durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo gravose.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

26.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 °C

TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X35+3G6