Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22381
Cod. Produttore
22381

Informazioni di prodotto

TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 185 + 3 G 35 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X185+3G è un cavo elettrico flessibile di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di automazione. La sua struttura comprende tre conduttori da 185 mm² più un conduttore di terra, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura una buona protezione contro interferenze elettromagnetiche, ideale per ambienti con elevate esigenze di schermatura. Questo cavo è adatto per il trasporto di energia e segnali in impianti complessi, offrendo performance elevate e durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

55.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

185 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C