›

TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X16+3G2

Cod. Rexel HUK22373
Cod. Produttore 22373

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX-EMV-3PLUS
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 3x16+3G2,5 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Schermatura: doppia, alluminio+rame
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza accoppiamento: bassa a 30 MHz
  • Portata corrente: 108 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J è progettato per applicazioni elettriche professionali, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. Composto da tre conduttori da 16 mm² più tre conduttori di terra da 2 mm², offre una soluzione ottimale per il trasporto di energia con protezione EMC. La struttura flessibile facilita l’installazione in impianti complessi, mentre i materiali di alta qualità assicurano resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Ideale per impianti industriali e civili, questo cavo soddisfa gli standard più rigorosi in termini di prestazioni elettriche e protezione contro le interferenze elettromagnetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

21.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X16+3G2