Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22380
Cod. Produttore
22380

Informazioni di prodotto

TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 150 + 3 G 25 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Composto da tre conduttori da 150 mm² più tre conduttori di terra, offre una struttura robusta e flessibile, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di trasmissione elettrica. La sua costruzione con materiali resistenti assicura una lunga durata e una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto a impianti industriali e civili dove è necessario mantenere la continuità e la stabilità del segnale elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

49.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

150 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C