›

TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X120+3G

Cod. Rexel HUK22379
Cod. Produttore 22379

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX-EMV-3PLUS
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 3x120+3G16 mm²
  • Temperatura lavoro: +5°C a +70°C
  • Resistenza schermatura: 292 Ohm/km
  • Corrente nominale: 483 A
  • Raggio minimo piega: 10x diametro esterno
  • Guaina: Special-PVC trasparente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e resistenza. Composto da tre conduttori da 120 mm² più tre conduttori di terra, garantisce un'efficace trasmissione di potenza e sicurezza. Questo cavo è ideale per impianti elettrici industriali e civili, grazie alla sua struttura robusta e alla capacità di sopportare condizioni operative impegnative. La sua costruzione assicura una lunga durata nel tempo e una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

44.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

120 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X120+3G