›

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G95 QMM 0.6/1

Cod. Rexel HUK22094
Cod. Produttore 22094

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4G95 mm²
  • Corrente portata: 250 A
  • Raggio minimo piegatura: 15x diam. esterno
  • Schermatura: doppia, 85% copertura
  • Guaina esterna: Special-PVC trasparente
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Serie: TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J con 4 conduttori di sezione 95 mm², ideale per installazioni che richiedono elevata capacità di trasporto di corrente e resistenza meccanica. Progettato con isolamento e guaina di alta qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo, adatto a impianti industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche, mantenendo l'integrità del segnale e la stabilità delle prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

44 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

95 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 °C

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G95 QMM 0.6/1