›

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G50 QMM 0.6/1

Cod. Rexel HUK22092
Cod. Produttore 22092

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4G50 mm²
  • Corrente nominale: 168 A
  • Raggio minimo di curvatura: 10x Ø flessibile
  • Schermatura: doppia, 85% copertura
  • Temperatura operativa: -40°C a +70°C
  • Normative: DIN VDE 0482-332-1-2, EAC
  • Serie: TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G50 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in impianti industriali e civili. Caratterizzato da una sezione di 50 mm² con quattro conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e efficiente della corrente elettrica. La sua costruzione robusta e l'isolamento resistente assicurano una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto anche per ambienti con elevate esigenze di compatibilità elettromagnetica. La flessibilità e la durabilità del cavo lo rendono una scelta eccellente per installazioni complesse e durature.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

34.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G50 QMM 0.6/1