›

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G4 QMM 0.6/1K

Cod. Rexel HUK22086
Cod. Produttore 22086

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Corrente max: 34 A
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Diametro esterno: 13,6 mm
  • Temperatura: -40°C a +70°C
  • Schermatura doppia: alluminio + rame
  • Resistenza di accoppiamento: 210 Ohm/km
  • Serie: TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J con 4 conduttori da 4 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura flessibile e resistente assicura una facile posa e una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità per offrire un’ottima protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e sicura dell’energia elettrica. Adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, garantisce conformità agli standard di sicurezza e qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G4 QMM 0.6/1K